JET TOOLS 414485 Ferăstrău vertical cu bandă 2cp 230/460 V | AD4QKR 42W937

JET TOOLS 414485 Ferăstrău cu bandă verticală 2cp 230/460 V

Articol: AD4QKR Model: 414485Crucea Ref: 42W937
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,874.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC6.2/3.1
Grosimea lamei0.035 "
HP2
Hz60
Max. Lungimea lamei123-1/2 "
Max. Lățimea lamei5 / 8 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Adâncimea totală37 "
Inălțime totală68.5 "
Lățimea totală28 "
Fază3
RPM1725
Viteze82 la 330/985 la 3950
Dimensiunea tabelului22 x 24 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 424.8
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414482 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 230v 2 CP | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grade dreapta 12 grade stânga65 - 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
JET TOOLS 414500 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 115v 1 CP | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grade dreapta 15 grade stânga39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,784.52
JET TOOLS 414502 Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 la 340 la 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
JET TOOLS 414504C Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300230/460126 "66 "€3,757.73
JET TOOLS 414483 Ferăstrău cu bandă vertical 1cp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 la 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414470 Ferăstrău vertical cu bandă 3cp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 la 410/550 la 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414485 Ferăstrău cu bandă verticală 2cp 230/460 V
€14,874.34 /unitate