JET TOOLS 414504C Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 230/460 V | AD4QKH 42W927

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă verticală 414504C 1cp 230/460 V

În stoc
Element: AD4QKH Model: 414504CCrucea Ref: 42W927

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,757.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC3.6/1.8
Grosimea lamei0.025
Runda capacității de tăiere13-1/2 "
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei92-1/2 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 deg
Adâncimea totală26 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală18.5 "
Fază3
RPM1725
Viteze39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300
Dimensiunea tabelului14 "x 14"
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414482 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 230v 2 CP | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grade dreapta 12 grade stânga65 - 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
JET TOOLS 414500 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 115v 1 CP | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grade dreapta 15 grade stânga39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,784.52
JET TOOLS 414502 Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 la 340 la 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
JET TOOLS 414483 Ferăstrău cu bandă vertical 1cp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 la 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414485 Ferăstrău vertical cu bandă 2cp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 la 330/985 la 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ
JET TOOLS 414470 Ferăstrău vertical cu bandă 3cp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 la 410/550 la 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă verticală 414504C 1cp 230/460 V
€3,757.73 /unitate