JET TOOLS 414482 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 230v 2 CP | AD2YRP 3WRL9

JET TOOLS 414482 Ferăstrău cu bandă verticală uscat 230v 2 Hp

Element: AD2YRP Model: 414482Crucea Ref: 3WRL9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,501.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC15
Grosimea lamei0.025 "
Unghiul de tăiere15 grade dreapta 12 grade stânga
Capacitate de tăiere dreptunghi12 "x 20"
Runda capacității de tăiere12 "
Capacitate de tăiere pătrat12 "
HP2
Hz60
Max. Lungimea lamei156-1/2 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii12 "
Min. Lungimea lamei150-1/2 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelorDreapta 45 / Stânga15
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală29 "
Fază3
RPM1720
Viteze65 - 3280 fpm
Dimensiunea tabelului24 x 22-1 / 2 "
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 562.45
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8465910090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414500 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 115v 1 CP | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grade dreapta 15 grade stânga39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,784.52
JET TOOLS 414502 Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 la 340 la 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
JET TOOLS 414504C Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300230/460126 "66 "€3,757.73
JET TOOLS 414483 Ferăstrău cu bandă vertical 1cp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 la 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414485 Ferăstrău vertical cu bandă 2cp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 la 330/985 la 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ
JET TOOLS 414470 Ferăstrău vertical cu bandă 3cp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 la 410/550 la 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414482 Ferăstrău cu bandă verticală uscat 230v 2 Hp
€19,501.16 /unitate