JET TOOLS 414500 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 115v 1 CP | AD2YRY 3WRN9

JET TOOLS 414500 Ferăstrău cu bandă verticală uscat 115v 1 Hp

În stoc
Element: AD2YRY Model: 414500Crucea Ref: 3WRN9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,784.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC16
Grosimea lamei0.025 "
Unghiul de tăiere45 grade dreapta 15 grade stânga
Capacitate de tăiere dreptunghi6 "x 14"
Runda capacității de tăiere6"
Capacitate de tăiere pătrat6"
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei92-1/2 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Max. Grosimea tăieturii6"
Min. Lungimea lamei92-1/2 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală68 "
Lățimea totală22.5 "
Fază1
RPM1725
Viteze39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm
Dimensiunea tabelului14 x 14 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.75
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8465910090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVitezeVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
JET TOOLS 414482 Ferăstrău vertical cu bandă uscată 230v 2 CP | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grade dreapta 12 grade stânga65 - 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
JET TOOLS 414502 Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 la 340 la 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
JET TOOLS 414504C Ferăstrău vertical cu bandă 1cp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 - 3300230/460126 "66 "€3,757.73
JET TOOLS 414483 Ferăstrău cu bandă vertical 1cp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 la 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414485 Ferăstrău vertical cu bandă 2cp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 la 330/985 la 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ
JET TOOLS 414470 Ferăstrău vertical cu bandă 3cp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 la 410/550 la 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414500 Ferăstrău cu bandă verticală uscat 115v 1 Hp
€3,784.52 /unitate