JET TOOLS 708447 Oes-80cs Slefuitor de margini oscilant | AD4QLY 42W971

JET TOOLS 708447 Oes-80cs Șlefuitor de margine oscilant

În stoc
Element: AD4QLY Model: 708447Crucea Ref: 42W971

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,716.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina de șlefuit oscilantă
Amplificatoare AC18/9
Curea SFPM4000
Dimensiunea centurii6 x 89 in.
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)4
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală51 "
Inălțime totală20 "
Lățimea totală26.5 "
Fază1
Suprafața de lucru a mesei32 x 7 in.
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8465930030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708447 Oes-80cs Șlefuitor de margine oscilant
€2,716.68 /unitate