JET TOOLS 708659K Colector de praf 1100 Cfm 1-1/2 CP | AD4QKV 42W940

JET TOOLS 708659K Colector de praf 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp

În stoc
Articol: AD4QKV Model: 708659KCrucea Ref: 42W940

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,719.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC11 la 5.5
dBA75 la 80
Adâncime37 "
Înălţime39 "
Furtun Dia.6"
HP1.5
Rotor Dia.11 In.
Max. curgereCfm 1100
Gama de viteză de funcționare (FPM)8464
Adâncimea totală37 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală22.5 "
Fază1
Gama de presiune statică (In.)10-1 / 2
Voltaj115/230
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8421398005
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Geantă de filtrare (2)

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereAmplificatoare ACdBAAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 414700 Colector de praf pentru metal 1-1/2 CP | AA8GWU 18F218 414700CFM 4902.6/4.875---Singur115 / 230V€3,327.73
JET TOOLS 708642BK Colector de praf 650 Cfm 1 Hp | AD4QKW 42W941 708642BKCFM 6507 la 3.565 la 7027 "57 "14 "1115/230€963.61
JET TOOLS 414812 Furtun rezistent la căldură pentru colector de praf, diametrul furtunului de 2 inchi, 2 ft Lg, colectoare de praf | CP2RRA 48RJ22 414812--------€164.29
JET TOOLS 414813 Furtun colector de praf, colectoare de praf | CP2RRB 48RJ21 414813--------€223.75
JET TOOLS 708642CK Colector de praf, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,313.43
JET TOOLS 708657K Colector de praf, filtru tip sac, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657 K--------€1,135.83
JET TOOLS 708658K Colector de praf, recipient, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658 K--------€1,309.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708659K Colector de praf 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp
€1,719.07 /unitate