JET TOOLS 708642BK Colector de praf 650 Cfm 1 Hp | AD4QKW 42W941

JET TOOLS 708642BK Colector de praf 650 Cfm 1 Hp

În stoc
Articol: AD4QKW Model: 708642BKCrucea Ref: 42W941

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC7 la 3.5
dBA65 la 70
Adâncime32 "
Înălţime18 "
Furtun Dia.4"
HP1
Max. curgereCFM 650
Gama de viteză de funcționare (FPM)7445
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală57 "
Lățimea totală14 "
Fază1
Gama de presiune statică (In.)6-1 / 2
Voltaj115/230
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8421398005
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Geantă de filtrare (30)

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereAmplificatoare ACdBAAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 414700 Colector de praf pentru metal 1-1/2 CP | AA8GWU 18F218 414700CFM 4902.6/4.875---Singur115 / 230V€3,327.73
JET TOOLS 708659K Colector de praf 1100 Cfm 1-1/2 CP | AD4QKV 42W940 708659 KCfm 110011 la 5.575 la 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,719.07
JET TOOLS 414812 Furtun rezistent la căldură pentru colector de praf, diametrul furtunului de 2 inchi, 2 ft Lg, colectoare de praf | CP2RRA 48RJ22 414812--------€164.29
JET TOOLS 414813 Furtun colector de praf, colectoare de praf | CP2RRB 48RJ21 414813--------€223.75
JET TOOLS 708642CK Colector de praf, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,313.43
JET TOOLS 708657K Colector de praf, filtru tip sac, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657 K--------€1,135.83
JET TOOLS 708658K Colector de praf, recipient, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658 K--------€1,309.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708642BK Colector de praf 650 Cfm 1 Hp
€963.61 /unitate