JOBOX 1404980 sertar de depozitare de aluminiu de mare capacitate este ideal pentru utilizarea în minivan, SUV-uri, cabine de serviciu sau subsoluri pentru autocaravane. Dispune de trei configurații stivuite cu separatoare versatile pentru a permite segmentarea ușoară a uneltelor, consumabilelor sau pieselor.
Caracteristici:
- Dispune de alunecare pentru sertar pentru a preveni deteriorarea sertarului atunci când este deschis/închis. Suporta o sarcina maxima de 75 lb (per sertar).
- Vine cu partea superioară din aluminiu de ecartament 0.125 care poate suporta încărcături de până la 200 lb per ftXNUMX.
- Dispune de un zăvor pentru sertar cu degetul mare care se deschide ușor și fixează etanș sertarele.
- Integrat cu glisiere pentru sertar de eliberare a știfturilor pentru a permite îndepărtarea ușoară a sertarului.
- Dispune de o construcție din aluminiu de grosime care este ușoară pentru o mobilitate ușoară și este suficient de durabilă pentru a rezista la sarcini grele.
Accesorii compatibile:
- JOBOX Separatoare interioare din plastic: Aceste separatoare flexibile sunt utilizate cu aceste sertare pentru a permite configurații personalizabile ale coșului în funcție de nevoile de depozitare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt glisiere pentru sertar de extrudare?
A. Glisantele pentru sertare de extrudare sunt bucăți alungite de material care au role pentru a glisa sertarele cu ușurință și pentru a preveni deteriorarea.
Î. Din ce material este realizat blatul sertarului?
A. Depozitarea sertarului de podea este realizată din aluminiu durabil și ușor, cu finisaj cu placa de rulare pentru a crește tracțiunea, făcând unitatea mai sigură pentru plasarea sarcinilor grele atunci când camioneta/camionul este în mișcare.
Î. Cum funcționează sistemul de blocare în sistemul de depozitare a sertarelor?
A. Sistemul de depozitare a sertarului JOBOX dispune de un zăvor pentru sertar care se deschide cu ușurință, cu un efort minim.