Sertarul de depozitare pentru camion / furgonetă Jobox 1402980 este conceput pentru a optimiza spațiul pe podea, păstrând uneltele în siguranță. Este folosit în minivan, autoutilitare, SUV și subsoluri pentru autocaravane.
Caracteristici:
- Acest sertar este fabricat din aluminiu pentru o mobilitate ușoară și pentru a rezista la sarcini grele în interiorul și deasupra sertarului.
- Este echipat cu separatoare mobile pentru personalizarea spațiului interior.
- Acest sertar are știfturi pentru a-l împiedica să se rostogolească de pe glisiere.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația alunecării sertarului cu rulmenți cu bile în sertarul de depozitare pentru camion/dubiță Jobox 1402980?
A. Acest sertar are glisiere de sertar cu rulment cu bile extrudate, capabile să suporte sarcini de până la 75 lb per sertar.
Î. Jobox 1402980 sertarul de depozitare pentru camion/dubiță păstrează conținutul în siguranță?
A. Dispune de zăvoare care blochează automat sertarul când este închis.
Î. Este acest sertar de depozitare Jobox 1402980 rezistent la intemperii?
R. Da, poate rezista la condiții de mediu dure și este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Este construit din materiale durabile și dispune de garnituri rezistente la intemperii pentru a proteja de umiditate, praf și alte elemente.
Î. Pot depozita echipamente mai late în sertare?
A. Raptor Supplies promoții Jobox 1404980 sertar cu o lățime de 48 inci pentru a găzdui echipamente mai late.