JOBOX 1403980 Sertar de depozitare, podea lungă, 3 sertare, dimensiune 50 x 36 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKJ 1FEH5

JOBOX 1403980 Depozitare sertar, podea lungă, 3 sertare, dimensiune 50 x 36 x 6 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AA9UKJ Model: 1403980Crucea Ref: 1FEH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,437.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriSilver
Înălţime6"
Lungime50 "
Încărcare (lbs.)75 lb.
Sistem de blocareZăvor
MaterialAluminiu
Numărul de divizoare5 pe sertar
Numărul sertarelor3
ambalajeBoxed
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tava de depozitare pentru camion/dubiță JOBOX are construcție din aluminiu și este ușoară pentru o mobilitate ușoară. Oferă durabilitate pentru a rezista la sarcini grele pe sertarele superioare și interioare.

Caracteristici:

  • Dispune de glisiere extrudate rezistente, care permit deschiderea și închiderea ușoară a sertarelor. Este capabil să suporte o sarcină de până la 75 lb. (per sertar).
  • Dispune de zăvoare durabile care blochează automat unitatea când este închisă.
  • Integrat cu știfturi pentru a preveni rularea sertarelor de pe glisiere în timpul deschiderii.

Accesorii compatibile:

  • JOBOX Divizoare mobile: Aceste separatoare din plastic sunt folosite pentru a personaliza coșuri de diferite dimensiuni în această tavă de depozitare pentru sertar pentru depozitarea uneltelor, consumabilelor și pieselor mici și mari.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt dimensiunile lui JOBOX 1403980?

A. Dimensiunile acestui sertar de depozitare JOBOX 1403980 sunt 36 x 6 x 50 (L x H x L).

Î. La ce folosește alunecarele rulante în această unitate?

A. Glisantele cu role au un mecanism cu role care permite îndepărtarea și instalarea ușoară a sertarelor prin simpla așezare a unității pe ele. Glisantele cu role sunt o alternativă ieftină la glisantele cu rulmenți.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriPreț
JOBOX 1401980 Sertar de depozitare, podea lungă, 1 sertar, dimensiune 50 x 12 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Zăvor75 lb.Silver€998.31
JOBOX 1402980 Sertar de depozitare, podea lungă, 2 sertare, dimensiune 50 x 24 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Zăvor75 lb.Silver€1,660.34
JOBOX 1404980 Sertar de depozitare, podea lungă, 4 sertare, dimensiune 50 x 48 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Zăvor75 lb.Silver€3,220.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1403980 Depozitare sertar, podea lungă, 3 sertare, dimensiune 50 x 36 x 6 inch, argintiu, aluminiu
€2,437.53 /unitate