JOBOX 1401980 Sertar de depozitare, podea lungă, 1 sertar, dimensiune 50 x 12 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKG 1FEH3

JOBOX 1401980 Depozitare sertar, podea lungă, 1 sertare, dimensiune 50 x 12 x 6 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Element: AA9UKG Model: 1401980Crucea Ref: 1FEH3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,023.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriSilver
Înălţime6"
Lungime50 "
Încărcare (lbs.)75 lb.
Sistem de blocareZăvor
MaterialAluminiu
Numărul de divizoare5 pe sertar
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul de depozitare pentru camion / furgonetă Jobox 1401980 este conceput pentru a optimiza spațiul pe podea, păstrând uneltele în siguranță. Este folosit în minivan, autoutilitare, SUV și subsoluri pentru autocaravane.

Caracteristici:

  • Acest sertar este fabricat din aluminiu pentru o mobilitate ușoară și pentru a rezista la sarcini grele în interiorul și deasupra sertarului.
  • Această unitate are știfturi pentru a rezista la rostogolirea de pe alunecare.
  • Este echipat cu separatoare mobile pentru personalizarea spațiului sertarului.

Întrebări frecvente:

Î. Jobox 1401980 sertarul de depozitare pentru camion/dubiță păstrează conținutul în siguranță?

A. Dispune de zăvoare care blochează automat sertarele atunci când sunt închise.

Î. Care este semnificația alunecării sertarului cu rulmenți cu bile în sertarul de depozitare pentru camion/dubiță Jobox 1401980?

A. Acest sertar are glisiere de sertar cu rulment cu bile extrudate, capabile să suporte sarcini de până la 75 lb per sertar.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriPreț
JOBOX 1402980 Sertar de depozitare, podea lungă, 2 sertare, dimensiune 50 x 24 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Zăvor75 lb.Silver€1,678.88
JOBOX 1403980 Sertar de depozitare, podea lungă, 3 sertare, dimensiune 50 x 36 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Zăvor75 lb.Silver€2,123.83
JOBOX 1404980 Sertar de depozitare, podea lungă, 4 sertare, dimensiune 50 x 48 x 6 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Zăvor75 lb.Silver€2,910.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1401980 Depozitare sertar, podea lungă, 1 sertare, dimensiune 50 x 12 x 6 inch, argintiu, aluminiu
€1,023.73 /unitate