Jobox 7936242 cutia de sub pat din oțel negru este proiectată pentru instalarea sub paturile camioanelor pentru depozitarea instrumentelor de reparații, a pieselor de schimb mici și a articolelor de siguranță. Această cutie de sub pat Jobox este fixată sub camioane prin suporturi de montare.
Caracteristici:
- Dispune de o încuietoare cu came întărită, având un mâner în T rotativ pentru securitate ridicată și un sistem de blocare în trei puncte și carcasă de blocare dintr-o singură bucată, asigurând siguranța și securitatea sculei.
- Această cutie de depozitare dispune de conectori cu eliberare rapidă a căilor pentru a permite ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/desprinse.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele de blocare, oferind în același timp rezistență ușii cutiei.
- Dispune de balamale din oțel de calitate superioară și o ușă derulantă pentru încărcare/descărcare ușoară.
- Are cabluri de ușă de înaltă rezistență pentru durabilitatea cutiei.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 7936242 potrivită pentru medii ploioase?
R. Da, această cutie de depozitare are un jgheab de ploaie extins și un strat de protecție auto în formă de bec pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 7936242?
A. Această cutie de depozitare vine cu un mâner de blocare pentru a menține capacul cutiei închis. Acest mâner este tras pentru a elibera capacul, permițând astfel depozitarea uneltelor și echipamentelor.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Suporturile de montare sunt fixate mai întâi pe cadrul camionului, iar cutia de sub pat este apoi înșurubat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.