Jobox 815990 Type 1 safety can is suitable for transporting, filling & pouring flammable liquids in oil & gas, chemical, manufacturing, automotive and maintenance & repair applications. This type 1 safety can offers a storage capacity of 5 gallons.
Caracteristici:
- Jobox 815990 Type 1 safety can is made of terne plate steel for superior corrosion resistance and high rigidity.
- It comes with a spring-loaded, gasketed lid that automatically seals to restrict the exiting of vapours or spilling of the stored fluids after the handle is released.
- It is provided with zinc-plated flame arresters that prevent external ignition during pouring / filling.
- Mânerul acestei cutii de siguranță este fabricat din oțel tubular rezistent pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Are o singură deschidere care este potrivită pentru aplicații de depozitare și poate fi folosită pentru turnarea în deschideri mai mici fără stropire și vărsare atunci când este conectată la o pâlnie (inclusă cu această unitate).
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 1 și tip 2?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru umplerea cât și pentru distribuirea lichidelor. În timp ce cutiile de siguranță de tip II au două deschideri, una pentru umplere și una pentru turnarea conținutului.
Q. What is the use of the band around this Jobox 815990 Type 1 safety can?
A. The high-visibility safety band around this Jobox 815990 Type 1 safety can provides a warning label for potential dangers.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminarea încrucișată și permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor.