Bidonul de siguranță Jobox 812990YF de tip 1 este utilizat pentru depozitarea/transferul în siguranță a lichidelor inflamabile și a combustibilului. Această cutie de siguranță este potrivită pentru aplicații de petrol și gaze, produse chimice, auto și întreținere și reparații.
Caracteristici:
- Construcția din oțel din placă ternă cu finisaj acoperit cu pulbere a acestui cutie de siguranță Jobox 812990YF de tip 1 oferă o rezistență excelentă la coroziune.
- Este echipat cu un capac cu arc (care are o garnitură) care se etanșează automat pentru a limita scurgerea lichidului conținut și are un mâner tubular din oțel pentru o portabilitate ușoară.
- Dispozitivele de oprire a flăcării placate cu zinc ale acestei cutii de siguranță previne aprinderea prin disiparea căldurii.
- Această cutie de siguranță are o etichetă de siguranță de înaltă vizibilitate pentru siguranță suplimentară și poate fi folosită cu pâlnii pentru turnare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce determină codurile de culori de pe aceste cutii de siguranță?
A. Codificarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne contaminarea încrucișată și accidentele și permite organizarea, segregarea și identificarea lichidelor.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip I și tip II?
A. Dozele de siguranță de tip I au doar 1 deschidere atât pentru turnare, cât și pentru umplere, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri separate pentru turnare și umplere.
Î. Ce tip de substanțe chimice pot fi depozitate în cutii de siguranță?
A. Aceste cutii sunt ideale pentru depozitarea lichidelor combustibile sau inflamabile, precum motorina, propanul, benzina, metanolul si anilina.