Bidonul de siguranță Jobox 815990Y de tip 1 este conceput pentru a transporta, umple și turna lichide inflamabile în petrol și gaze, produse chimice, producție, auto și aplicații de întreținere și reparații. Această cutie de siguranță de tip 1 vine cu o capacitate de depozitare de 5 galoane.
Caracteristici:
- Cutia de siguranță de tip 815990 Jobox 1Y este construită din oțel cu plăci terne pentru rezistență la coroziune și rigiditate ridicată în timpul funcționării grele.
- Are o singură deschidere care este potrivită pentru aplicații de depozitare și poate fi folosită pentru turnarea în deschideri mai mici fără stropire și vărsare atunci când este conectată la o pâlnie (inclusă cu această unitate).
- Mânerul acestei cutii de siguranță este fabricat din oțel tubular rezistent pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Vine cu un capac cu arc, cu garnitură pentru a opri ieșirea vaporilor sau scurgerea fluidelor stocate după eliberarea mânerului.
- Este prevazuta cu opritoare de flacara zincate care impiedica aprinderea externa in timpul turnarii/umplerii.
Accesorii compatibile:
- Pâlnie de înlocuire Jobox: Aceste pâlnii Jobox înlocuiesc pâlniile deteriorate sau vechi și pot fi utilizate cu ușurință cu cutii de siguranță de tip 1.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminarea încrucișată și permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor. Cutiile de culoare galbenă sunt potrivite pentru depozitarea motorinei, în timp ce cutiile de culoare roșie depozitează vopsele, cerneluri sau lichide foarte inflamabile, cum ar fi benzina.
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Dozele de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru umplerea, cât și pentru distribuirea fluidelor, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au două deschideri, una pentru umplere și una pentru turnarea conținutului.
Î. La ce folosește banda din jurul acestei cutii de siguranță Jobox 815990Y de tip 1?
A. Banda de siguranță de înaltă vizibilitate din jurul acestui dispozitiv de siguranță Jobox 815990Y de tip 1 oferă o etichetă de avertizare pentru potențiale pericole.