Bidonul de siguranță Jobox 815990 de tip 1 este ideal pentru umplerea, turnarea și mutarea lichidelor inflamabile în aplicații de petrol și gaze, produse chimice, auto și întreținere și reparații.
Caracteristici:
- Cutia de siguranță de tip 812990 Jobox 1F are o construcție din oțel cu placă ternă pentru rezistență la coroziune și rigiditate.
- Mânerul acestei cutii de siguranță este fabricat din oțel tubular rezistent pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Are o singură deschidere care este potrivită pentru aplicații de depozitare și poate fi folosită pentru turnarea în deschideri mai mici, fără stropire și vărsare.
- Vine cu un capac cu arc, cu garnitură pentru a opri ieșirea vaporilor sau scurgerea fluidelor stocate după eliberarea mânerului.
- Este prevazut cu opritoare de flacara zincate pentru prevenirea aprinderii externe in timpul turnarii/umplerii.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Prin ce diferă dozele de siguranță de tip 1 de dozele de siguranță de tip 2?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru umplerea cât și pentru distribuirea lichidelor. În timp ce cutiile de siguranță de tip II au două deschideri, una pentru umplere și una pentru turnarea conținutului.
Î. La ce folosește banda de siguranță din jurul acestui cutie de siguranță Jobox 812990F Tip 1?
A. Banda de siguranță de înaltă vizibilitate din jurul acestui dispozitiv de siguranță Jobox 812990F de tip 1 oferă o etichetă de avertizare pentru potențiale pericole. Include, de asemenea, diverse certificări și specificații ale cutiei de siguranță.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminarea încrucișată și permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor.