Bidonul de siguranță Jobox 815990YF de tip 1 este ideal pentru umplerea, transportul și turnarea motorinei în aplicații chimice, petrol și gaze, auto, producție și întreținere și reparații. Această cutie de siguranță de culoare galbenă oferă o capacitate de depozitare de 5 galoane, inclusiv rezerva de siguranță.
Caracteristici:
- Cutia de siguranță Jobox 815990YF de tip 1 este fabricată din oțel cu placă ternă pentru rezistență superioară la coroziune și rigiditate ridicată în timpul utilizării grele.
- Capacul său cu arc și garnitură etanșează automat pentru a preveni ieșirea vaporilor sau scurgerea fluidelor depozitate după eliberarea mânerului.
- Această cutie de siguranță Crescent Jobox include o rezervă de siguranță (în limita capacității) pentru extinderea conținutului în medii calde.
- Are opritoare de flacără placate cu zinc pentru a opri aprinderea externă în timpul turnării sau umplerii.
- Acest mâner al cutiei de siguranță, din oțel tubular robust, este folosit pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Are o singură deschidere care este recomandată pentru aplicații de depozitare, dar poate fi folosită pentru turnarea în deschideri mai mici fără stropire și vărsare atunci când este atașată la o pâlnie (inclusă cu această unitate).
Accesorii compatibile:
- Pâlnie de înlocuire Jobox: Aceste pâlnii Jobox sunt ideale pentru a înlocui pâlniile deteriorate sau vechi disponibile cu această cutie de siguranță Jobox 815990YF Tip 1.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește banda din jurul acestei cutii de siguranță Jobox 815990YF de tip 1?
A. Banda de siguranță de înaltă vizibilitate din jurul acestui Jobox 815990YF siguranța de tip 1 poate oferi o etichetă de avertizare pentru potențiale pericole.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 1 și cutiile de siguranță de tip 2?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru umplerea cât și pentru distribuirea lichidelor. În schimb, cutiile de siguranță de tip II au două deschideri, una pentru umplere și una pentru turnarea conținutului.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminarea încrucișată și permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor. Cutiile de culoare galbenă sunt potrivite pentru depozitarea motorinei, în timp ce cutiile de culoare roșie depozitează vopsele, cerneluri sau lichide foarte inflamabile, cum ar fi benzina.