JOBOX CJB635990 Cufăr, 36 x 19.5 x 22 inci, maro, oțel | CM9GLA

JOBOX CJB635990 Cufăr, 36 x 19.5 x 22 inci, maro, oțel

Articol: CM9GLA Model: CJB635990
€783.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime22 "
Lungime36 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Lăţime19.5 "

Detalii produs:

Cufărul din oțel JOBOX CJB635990 este conceput pentru a depozita articole și echipamente care trebuie plasate într-un loc potențial sigur la locul de muncă. Această unitate cu lățimea de 36 de inci are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi o durabilitate excelentă și o durată de viață extinsă.

Caracteristici:

  • Are un sistem de blocare dublă închis pentru a rezista deteriorării cauzate de ferăstraie, bare de levier și tăietoare de șuruburi.
  • Este echipat cu un canal de ridicare brevetat Grip-Rite pentru a oferi o prindere sigură a capacului.
  • Este încorporat cu o balama rezistentă care este pilonată și sudată pentru a preveni scoaterea forțată a știftului, prevenind astfel pătrunderea.
  • Dispune de mânere de ridicare ergonomice care sunt poziționate în niște adâncituri pentru a evita ciupirea degetelor și deteriorarea mânerelor.
  • Această unitate este dotată cu o instalație de scurgere de ploaie pentru a preveni pătrunderea apei și suporturi antiderapante în 4 direcții pentru atașarea ușoară la un stivuitor.

Accesorii compatibile:

  • JOBOX 1-320993 Rotile: Aceste rotile fenolice de 6 inch au un cadru din otel galvanizat pentru a oferi o prindere puternica si o mobilitate usoara.

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul mânerelor laterale încastrate?

A. Mânerele laterale încastrate sunt ascunse pentru a crea un exterior aliniat pentru un spațiu și o mobilitate îmbunătățite.

Î. La ce folosește un arc cu gaz de control al capacului?

A. Un arc cu gaz de control al capacului permite ridicarea și controlul ușor la deschiderea/închiderea unității.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCuloriPreț
JOBOX CJB636990 Cufăr, 42 x 20 x 22 inci, maro, oțel | CM9GLB CJB63699042 "20 "22 "OţelMaro€694.03
RFQ
JOBOX CJB637990 Cufăr, 48 x 24 x 27.5 inci, maro, oțel | CM9GLC CJB63799048 "24 "27.5 "OţelMaro€740.46
RFQ
JOBOX CJB638990 Cufăr, 60 x 24 x 27.5 inci, maro, oțel | CM9GLD CJB63899060 "24 "27.5 "OţelMaro€995.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX CJB635990 Cufăr, 36 x 19.5 x 22 inci, maro, oțel
€783.62 /unitate