Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST CI0308W-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet de 10 | AB4BMH 1WTG8

JOHN GUEST CI0308W-PK10 Copolimer de acetal cu cot de 90 de grade - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4BMH Model: CI0308W-PK10Crucea Ref: 1WTG8
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
€89.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PEI0320 Union Cot 1/2 inch Cts Pex Alb | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXAlb160 psi200 grade F1 / 2 "1€24.03
JOHN GUEST PEI0328 Union Cot 3/4 inch Cts Pex Alb | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXAlb160 psi200 grade F3 / 4 "1€31.35
JOHN GUEST PEI0336 Union Cot 1 inch Cts Pex Alb | AA7WYD 16T736 PEI0336PEXAlb160 psi200 grade F1"1€49.71
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Cot de unire 3/16 inch cu diametrul exterior al tubului gri - Pachet De 10 | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10Copolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 16 "10€73.23
JOHN GUEST CI0312W-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet de 10 | AB4BMJ 1WTG9 CI0312W-PK10Copolimer acetalAlb150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€133.61
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Tub cot de unire Diametru exterior 1/4 inch Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€82.84
JOHN GUEST PP0312W-PK10 Tub cot de unire Diametru exterior 3/8 inch Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4BNU 1WTL5 PP0312W-PK10PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F3 / 8 "10€127.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST CI0308W-PK10 Copolimer de acetal cu cot de 90 de grade - Pachet de 10
€89.54 /ambalaj