Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI-481222-S Cot fix - Pachet De 10 | AD8ADQ 4HN28

JOHN GUEST PI-481222-S Cot fix - Pachet de 10

În stoc
Element: AD8ADQ Model: PI-481222-SCrucea Ref: 4HN28
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
€123.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot fix, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST CI480821W-PK10 Copolimer acetal fix la 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BMZ 1WTJ5 CI480821W-PK10Alb1 / 8 "1 / 4 "10€85.16
JOHN GUEST CI480822W-PK10 Copolimer acetal fix la 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BNA 1WTJ6 CI480822W-PK10Alb1 / 4 "1 / 4 "10€85.52
JOHN GUEST CI480823W-PK10 Copolimer acetal fix la 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BNB 1WTJ7 CI480823W-PK10Alb3 / 8 "1 / 4 "10€101.65
JOHN GUEST CI481222W-PK10 Copolimer acetal fix la 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BNC 1WTJ8 CI481222W-PK10Alb1 / 4 "3 / 8 "10€145.10
JOHN GUEST PI-480821-S Cot fix - Pachet De 10 | AD8ADM 4HN25 PI-480821-SGri1 / 8 "1 / 4 "10€86.87
JOHN GUEST PI-480822-S Cot fix - Pachet De 10 | AD8ADN 4HN26 PI-480822-SGri1 / 4 "1 / 4 "10€82.64
JOHN GUEST PI-480823-S Cot fix - Pachet De 10 | AD8ADP 4HN27 PI-480823-SGri3 / 8 "1 / 4 "10€138.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI-481222-S Cot fix - Pachet de 10
€123.18 /ambalaj