Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI211610S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 1/2 x 5/16 - Pachet De 10 | AD3JDU 3ZLF8

JOHN GUEST PI211610S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 1/2 x 5/16 - Pachet de 10

În stoc
Element: AD3JDU Model: PI211610S-10PKCrucea Ref: 3ZLF8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€172.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 5 / 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PEI212820 Cot de reducere 3/4 x 1/2 inch Pex alb | AA7WYM 16T744 PEI212820PEXAlb160 psi200 grade F3 / 4 "x 1 / 2"1€40.37
JOHN GUEST PM210804S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 5/32 - Pachet De 10 | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 5 / 32"10€118.06
JOHN GUEST PI211006S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 3/16 - Pachet De 10 | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 3 / 16"10€115.72
JOHN GUEST PI211008S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 1/4 - Pachet De 10 | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 1 / 4"10€123.23
JOHN GUEST PI211206S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 3/16 - Pachet De 10 | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 3 / 16"10€144.49
JOHN GUEST PI211208S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 1/4 - Pachet De 10 | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 1 / 4"10€153.31
JOHN GUEST PI211210S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 5/16 - Pachet De 10 | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 5 / 16"10€161.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI211610S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 1/2 x 5/16 - Pachet de 10
€172.73 /ambalaj