Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PEI212820 Cot de reducere 3/4 x 1/2 inch Pex alb | AA7WYM 16T744

JOHN GUEST PEI212820 Cot de reducere 3/4 x 1/2 inch Pex alb

În stoc
Articol: AA7WYM Model: PEI212820Crucea Ref: 16T744

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPEX
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă160 psi
Temp. Gamă200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM210804S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 5/32 - Pachet De 10 | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 5 / 32"10€109.86
JOHN GUEST PI211006S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 3/16 - Pachet De 10 | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 3 / 16"10€107.74
JOHN GUEST PI211008S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 5/16 x 1/4 - Pachet De 10 | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKCopolimer acetalGri230 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "x 1 / 4"10€114.64
JOHN GUEST PI211206S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 3/16 - Pachet De 10 | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 3 / 16"10€130.40
JOHN GUEST PI211208S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 1/4 - Pachet De 10 | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 1 / 4"10€149.54
JOHN GUEST PI211210S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 3/8 x 5/16 - Pachet De 10 | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "x 5 / 16"10€147.28
JOHN GUEST PI211610S-10PK Cot de reducere la 90 de grade 1/2 x 5/16 - Pachet De 10 | AD3JDU 3ZLF8 PI211610S-10PKCopolimer acetalGri150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 2 "x 5 / 16"10€155.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PEI212820 Cot de reducere 3/4 x 1/2 inch Pex alb
€40.00 /unitate