Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Divizor în două căi Diametrul exterior al tubului de 1/2 inch - Pachet De 10 | AB4BLR 1WTE2

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Divizor în două căi cu diametrul exterior al tubului de 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4BLR Model: PI2316S-PK10Crucea Ref: 1WTE2
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
€222.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator, cu 2 căi
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI2308S-PK10 Divizor în două căi cu diametrul exterior al tubului de 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BLN 1WTD8 PI2308S-PK101 / 4 "10€117.33
JOHN GUEST PM2308S-PK10 Divizor în două căi cu diametrul exterior al tubului de 5/16 inch - Pachet De 10 | AB4BLP 1WTD9 PM2308S-PK105 / 16 "10€132.50
JOHN GUEST PI2312S-PK10 Divizor în două căi cu diametrul exterior al tubului de 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BLQ 1WTE1 PI2312S-PK103 / 8 "10€131.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI2316S-PK10 Divizor în două căi cu diametrul exterior al tubului de 1/2 inch - Pachet de 10
€222.12 /ambalaj