Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PM051012E-PK10 Adaptor tijă 10 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BTN 1WTZ2

JOHN GUEST PM051012E-PK10 Adaptor tijă 10 mm Diametru exterior tub negru - Pachet 10

În stoc
Articol: AB4BTN Model: PM051012E-PK10Crucea Ref: 1WTZ2
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
€51.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru tulpină
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriNegru
Tip conexiuneTube x BSPP masculin
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
OD tulpină10mm
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiOD tulpinăTemp. GamăPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI050621S-PK10 Adaptor tijă tub de 3/16 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€26.47
JOHN GUEST PI050821S-PK10 Adaptor tijă tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€27.04
JOHN GUEST PI050822S-PK10 Adaptor tijă tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€26.97
JOHN GUEST PI050823S-PK10 Adaptor pentru tijă Tub de 1/4 inch Diametru exterior Gri - Pachet De 10 | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€36.07
JOHN GUEST PM050822S-PK10 Adaptor tijă tub de 5/16 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€25.98
JOHN GUEST PI051222S-PK10 Adaptor tijă tub de 3/8 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€33.75
JOHN GUEST PI051223S-PK10 Adaptor tijă tub de 3/8 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă10€42.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PM051012E-PK10 Adaptor tijă 10 mm Diametru exterior tub negru - Pachet 10
€51.11 /ambalaj