Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A350BA-1C Linie Volt Termostat mecanic 24 până la 277 VCA | AG9MLZ 20XJ47

JOHNSON CONTROLS A350BA-1C Termostat mecanic de linie volt 24-277VAC

În stoc
Articol: AG9MLZ Model: A350BA-1CCrucea Ref: 20XJ47
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
€321.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemp. Control
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Contact Rating Rezistiv @ 240V10A
Contact Rating Rezistiv @ 277V10A
Domeniu de control-35 grade până la 55 grade F
Adâncime2-13/32 "
Diferenţial0.5 de grade până la 17 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4.9A
Înălţime5"
Amplificatoare inductive @ 120V9.8A
Amplificatoare inductive @ 240V4.9A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V58.8A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V29.4A
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieDa
Amperi rezistivi @ 208VAC10A
Tip senzorTemperatura
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Voltaj24 până la 277 VAC
Lăţime2 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil: Nu
    • Termostat încălzire / răcire: încălzire / răcire
    • Bec de teledetecție inclus: Da
    • Amplificatori inductivi @ 208V: 4.9A

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaVoltajLăţimeAdâncimePreț
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 16 A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSuprafață planăGri35 de grade până la 45 de grade FcapilarResetare manuală24 până la 277 VAC2 5 / 16 "2-21/64 "€594.34
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-15/16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277 VCA 6 A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-13/16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Gri200 de grade până la 550 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Gri100 de grade până la 240 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Linie Volt Termostat mecanic 24 la 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Gri-15 grade până la 50 grade FBecDeschideți scăzut24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Gri30 de grade până la 110 de grade FBobinaDeschide / Închide la creștere24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€282.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A350BA-1C Termostat mecanic de linie volt 24-277VAC
€321.03 /unitate