Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS HE-68N3-0N00WS Transmițător de umiditate, montare pe perete, comutator DIP | AC6XFH 36P587

JOHNSON CONTROLS Transmițător de umiditate HE-68N3-0N00WS, montare pe perete, comutator DIP

În stoc
Articol: AC6XFH Model: HE-68N3-0N00WSCrucea Ref: 36P587
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
€955.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de umiditate
ConexiuneTerminalele cu șurub
Dimensiuni3-3/16 x 3-3/16 x 1-5/16"
TipWall Mount
Voltaj14 la 30 VDC, 20 la 30 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Oferă detectarea temperaturii și umidității în aplicații de perete
    • Caracteristici Configurația controlerului comutatorului DIP care permite utilizatorilor să aleagă funcțiile de ocupare și să regleze confortul camerei
    • Comutatorul de selectare a sursei de alimentare permite utilizarea transmițătorului în aplicații de tensiune
    • Dispune de buton de suprascriere manuală care suprascrie programarea orei din zi
    • Indicator LED pentru afișarea modului actual de funcționare al controlerului

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS HE-68N2-1N00WS Senzor de umiditate | AC6XFG 36P586 HE-68N2-1N00WSMontare pe perete, reglare încălzitor / răcitor€1,219.52
JOHNSON CONTROLS HE-68N3-1N00WS Senzor de umiditate | AC6XFJ 36P588 HE-68N3-1N00WSMontare pe perete, reglare încălzitor / răcitor€1,008.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Transmițător de umiditate HE-68N3-0N00WS, montare pe perete, comutator DIP
€955.40 /unitate