Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Senzor de temperatură platină, montare în puț | AF7ELQ 20XG93

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Senzor de temperatură platină, montare în puț

În stoc
Articol: AF7ELQ Model: TE-635AM-2Crucea Ref: 20XG93
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
€50.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
TipPlatină 1k ohm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9025198080

Detalii produs:

Johnson Controls Senzorii de temperatură din linia TE-6300 sunt ideali pentru diverse nevoi de detectare a temperaturii în sistemele de automatizare a clădirilor și sistemele de control digital direct. Senzorul de temperatură Johnson Controls TE-635AM-2 este utilizat pentru montarea pe perete, inserarea puțurilor, montarea cu curele, sondele de conductă și aplicațiile de mediere și aer exterior. Johnson Controls TE-635AM-2 este disponibil într-un pachet cu accesoriile de montare necesare pentru o instalare ușoară și reducerea timpului și costurilor de punere în funcțiune. Utilizatorii pot verifica Senzori de temperatură Johnson Controls pagina sau site-ul web pentru mai multe variante ale acestui senzor.

Caracteristici:

  • Johnson Controls TE-635AM-2 tip platină cu peliculă subțire, senzorul de temperatură are o rezistență de referință a senzorului de 1k ohmi la 32 grade F (0 grade C).
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -50 și 220 de grade F.
  • Acest senzor TE-635AM-2 are o sondă lungă de 6 inchi (152 mm) care poate fi montată direct pe o sondă termică pentru o instalare rapidă.
  • Vine cu o carcasă din oțel protejată la coroziune pentru a acoperi conexiunile și pentru a preveni deconectarea accidentală sau eroarea.
  • Acest senzor are o precizie de +/-0.35 grade F la 70 de grade F.
  • Se conectează la conexiuni de 14 până la 22 AWG folosind cleme de sârmă.

Accesorii compatibile:

  • Sondele TE-6300W-101 & TE-6300W-102: Vin cu unsoare termică pentru montarea directă a sondei de 6 inchi a senzorului de temperatură TE-635AM-2 fără a utiliza un adaptor extern. Aceste sonde termice au oțel inoxidabil sau alamă cu construcție cu bec de cupru pentru rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări:

  • Îndeplinește cerințele de utilizare a plenului UL 1995

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt utilizările compuşilor termici în sondele termice?

A. Compușii termici precum grăsimea sau pasta termică sunt utilizați pentru a umple golul de aer dintre un senzor de temperatură și pereții godeului termic. Acești compuși îmbunătățesc stabilitatea și oferă citiri precise ale temperaturii.

Î. Cum funcționează un senzor de temperatură?

A. Senzorii de temperatură funcționează pe principiul că schimbarea temperaturii provoacă modificarea rezistenței electrice a unui material. Senzorii de temperatură sunt fabricați dintr-o mare varietate de materiale pentru diferite cerințe de precizie și aplicații. Modificarea rezistenței electrice are ca rezultat modificarea tensiunii care poate fi măsurată de un controler pentru indicarea citirilor de temperatură.

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Senzor de temperatură cu montare încasată | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nichel 1k ohm, montaj încastrat€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 ohmi, montare în conductă | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nichel 1k ohm, montaj pe conductă metal 8 "€51.95
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Senzor de temperatură, montare în conductă, TRUERH, nichel 1000 ohmi | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nichel 1k ohm, plastic montat pe conductă 8 "€133.81
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Flanșă senzor de temperatură | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nichel 1k ohm, flanșă 8"€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nichel 1k ohm, bine, metal, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nichel 1k ohm, bine, plastic, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 Senzor de temperatură, reglabil, adaptor NPT, metal | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nichel 1k ohm, aer exterior 3 "€66.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Senzor de temperatură platină, montare în puț
€50.47 /unitate