JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Supapă de reglare a apei Flanșă cu 2 căi | AD3MWW 40G442

JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Supapă de reglare a apei Flanșă cu 2 căi

În stoc
Articol: AD3MWW Model: V246GR1-001CCrucea Ref: 40G442

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,176.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a apei
ConexiuneFlanșă
Dimensiunea conexiunii1-1/2 "
Presiune de proiectare (PSIG)630
Min. Temperatura fluidului-4 F.
Port1-1/2 "
Trusă pentru reparațiiSTT17A-610R
Cartuș de înlocuireSEP93A-603R
Puncte setate200 la 400
Tip2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.165
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiConstrucţiePortCartuș de înlocuireTipPreț
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/8 in | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€407.12
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1/2 inch | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€443.69
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/4 in | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€505.44
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1 in | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€818.21
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1/2 in | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€680.72
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 3/4 in | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€778.57
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1 in | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€1,084.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Supapă de reglare a apei Flanșă cu 2 căi
€1,176.75 /unitate