Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 Servomotor electric cu robinet cu bilă, proporțional, 24 VAC | AF7EPA 20XJ04

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 Actuator electric cu supapă cu bilă, proporțional, 24 VCA

În stoc
Element: AF7EPA Model: VA9208-GGA-2Crucea Ref: 20XJ04
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
€462.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Durata ciclului150 sec.
Adâncime7-13/32 "
Legăturile electriceCablu
Evaluarea incinteiNEMA 2
Înălţime3 13 / 32 "
MontareMontare directă
consum de energie7.9 VA
Tip de semnalProporţional
Accident vascular cerebral Deg.95
Cuplul70 in.-lb.
Tipul de actuatorÎntoarcerea primăverii
Voltaj24
Lăţime3 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.899
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8501104040

Detalii produs:

    • Servomotor de robinet electric cu bilă proporțional cu ciclu de funcționare de 150 de secunde, proiectat pentru a oferi o poziționare precisă a supapelor cu bilă Johnson Controls din seria VG1000
    • Ideal pentru utilizare în aplicații HVAC
    • Dispune de un sistem mecanic cu retur cu arc care oferă un cuplu maxim de 70 inch lb
    • Conexiuni electrice tip cablu cu un consum de 7.9 VA
    • Montabil direct pentru o instalare rapidă și ușoară, cu legătură de supapă montată din fabrică
    • Listarea UL, marcajul CE și carcasa clasificată NEMA 2 asigură o funcționare fiabilă

Variante de produs

ProdusModelTipul de actuatorTemperatura ambientală. GamăAdâncimeVoltajLăţimeLegăturile electriceEvaluarea incinteiÎnălţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€210.84
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S 35 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€312.33
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€241.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€371.08
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€388.88
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€394.75
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€462.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 Actuator electric cu supapă cu bilă, proporțional, 24 VCA
€462.85 /unitate