Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG7842ET Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAY 41P936

JOHNSON CONTROLS VG7842ET Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AD4JAY Model: VG7842ETCrucea Ref: 41P936

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum1.8
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime1.625 "
Înălţime4.75 "
Max. Temperatura apei.284 grade F
Presiune sigură a aburului38 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulAlamă
Proiectarea supapelorAmestecare în 3 căi
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeProiectarea supapelorLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG7842CT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€246.28
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€253.28
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Amestecare în 3 căi3 7 / 32 "€334.27
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Servomotor fără valvă glob, conexiune de 1 inch, amestecare în 3 căi, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "Amestecare în 3 moduri4 1 / 8 "€475.51
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/4 inch Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "Amestecare în 3 căi4 23 / 32 "€789.33
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/2 inch Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "Amestecare în 3 căi5.125 "€785.07
Robinet cu glob JOHNSON CONTROLS VG7842ST, 2 in FNPT, amestecare în 3 căi, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "Amestecare în 3 căi5 29 / 32 "€1,048.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842ET Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt
€256.17 /unitate