Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG7842NT Servomotor fără valvă glob, conexiune de 1 inch, amestecare în 3 căi, Fnpt | AD4JBB 41P939

JOHNSON CONTROLS VG7842NT actuator fără supapă glob, conexiune de 1 inch, amestecare în 3 căi, Fnpt

În stoc
Element: AD4JBB Model: VG7842NTCrucea Ref: 41P939
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
€475.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum11.6
ConfiguraţieÎn mod normal Deschis
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Adâncime2 5 / 16 "
Înălţime5 31 / 32 "
IncludeDoar supapă
Max. Temperatura apei.284 de grade F
Presiune sigură a aburului38 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulAlamă
Foloseste cuActuatoare din seria M9000 și actuatoare pneumatice
Proiectarea supapelorAmestecare în 3 moduri
Lăţime4 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

Robinetul cu glob Johnson Controls VG7842NT este utilizat în clădiri comerciale, fabrici și facilități la scară largă pentru a gestiona aplicațiile de încălzire, ventilație și aer condiționat pentru condiții optime de mediu. Este conceput pentru sistemele de încălzire și răcire pentru a regla fluxul de fluid, menținând temperaturile dorite.

Caracteristici:

  • Oferă un design de supapă glob pentru un control precis al clapetei și ajustări precise ale debitului.
  • Această supapă cu glob are un actuator robust cu o carcasă turnată sub presiune pentru o funcționare robustă și fiabilă.
  • Vine cu o zonă eficientă a diafragmei de 8 sq.inch pentru fluxul de fluid extensibil.
  • Această supapă controlează apa fierbinte sau rece și poate gestiona abur saturat de 38 psig.
  • Dispune de o garnitură de supapă din alamă pentru durabilitate și performanță îmbunătățite.
  • Această supapă cu glob are o presiune maximă a aerului de alimentare de 25 psig și poate face față la temperaturi ale fluidului cuprinse între 35 și 284 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc această supapă cu glob Johnson Controls VG7842NT?

A.

  • Permiteți personal instruit pentru instalare și operare.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP).
  • Respectați practicile de siguranță electrică.
  • Eliberați presiunea și depresurizați sistemul înainte de lucru.
  • Implementați proceduri de blocare-etichetare în timpul întreținerii.
  • Urmați instrucțiunile și instrucțiunile producătorului.
  • Lucrați în zone bine ventilate cu fluide nocive.
  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Fiți atenți la temperaturi extreme.
  • Cunoașteți procedurile de oprire de urgență.
  • Mențineți înregistrări precise de întreținere.

Î. Cum curăț și întrețin această supapă cu glob?

A.

  • Închideți supapa și deconectați sursele de alimentare sau de presiune.
  • Ștergeți exteriorul supapei cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Verificați dacă există daune vizibile sau uzură pe corpul supapei și pe componente.
  • Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare, dacă este cazul.
  • Scoateți capacele sau panourile pentru a accesa componentele interne.
  • Curățați ușor părțile interne folosind o perie moale sau o cârpă.
  • Verificați diafragma (dacă există) pentru uzură sau deteriorare.
  • Reasamblați punând în mod corespunzător capacele și panourile din spate.
  • Reconectați sursele de alimentare sau de presiune.
  • Acționați supapa pe toată gama sa pentru a asigura o mișcare adecvată.
  • Verificați dacă există scurgeri în jurul conexiunilor supapei.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o supapă cu glob?

A.

  • Adecvarea aplicației și compatibilitatea fluidelor.
  • Presiune nominală adecvată pentru sistemul dumneavoastră.
  • Dimensiuni optime și capabilități de control al debitului.
  • Compatibilitatea materialului cu fluidul, temperatura și mediul.
  • Acționare manuală sau automată în funcție de nevoile de control.

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeProiectarea supapelorLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG7842CT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€246.28
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€256.17
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€253.28
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Amestecare în 3 căi3 7 / 32 "€334.27
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/4 inch Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "Amestecare în 3 căi4 23 / 32 "€789.33
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/2 inch Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "Amestecare în 3 căi5.125 "€785.07
Robinet cu glob JOHNSON CONTROLS VG7842ST, 2 in FNPT, amestecare în 3 căi, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "Amestecare în 3 căi5 29 / 32 "€1,048.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842NT actuator fără supapă glob, conexiune de 1 inch, amestecare în 3 căi, Fnpt
€475.51 /unitate