Robinet cu glob JOHNSON CONTROLS VG7842ST, 2 in FNPT, amestecare în 3 căi, 308 PSI | AD4JBE 41P942

JOHNSON CONTROLS VG7842ST Supapă cu glob, 2 in FNPT, amestecare în 3 căi, 308 PSI

În stoc
Articol: AD4JBE Model: VG7842STCrucea Ref: 41P942

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,048.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum46.2
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime4.25 "
Înălţime6.187 "
Max. Temperatura apei.284 grade F
Presiune sigură a aburului38 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulAlamă
Proiectarea supapelorAmestecare în 3 căi
Lăţime5 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Robinet cu glob Johnson Controls VG7842ST conceput pentru a monitoriza cu precizie debitul de apă și abur în sistemele de ventilație, încălzire și răcire
    • Dispune de un design standard al capotei și tijei, permițând improvizarea ușoară în câmp a armăturilor vechi, configurațiile de montare și interschimbabilitatea actuatorilor
    • Facilitează un mecanism de închidere etanșă folosind o etanșare elastomerică turnată, tăiată din alamă, pentru prevenirea scurgerilor la presiuni ridicate
    • Include o săgeată la un capăt al corpului supapei care indică direcția fluxului de apă sau abur pentru tubulatura adecvată
    • Compatibil cu controlerele Johnson Controls pentru reducerea timpului de instalare și a costurilor de instalare

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeProiectarea supapelorLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG7842CT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€246.28
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€256.17
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1/2 inch Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Amestecare în 3 căi3"€253.28
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Amestecare în 3 căi3 7 / 32 "€334.27
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Servomotor fără valvă glob, conexiune de 1 inch, amestecare în 3 căi, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "Amestecare în 3 moduri4 1 / 8 "€475.51
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/4 inch Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "Amestecare în 3 căi4 23 / 32 "€789.33
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 1-1/2 inch Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "Amestecare în 3 căi5.125 "€785.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842ST Supapă cu glob, 2 in FNPT, amestecare în 3 căi, 308 PSI
€1,048.48 /unitate