Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD ASW-R12 Cheie combinată cu clichet 1/2 inch | AB7RMN 23Z416

JONARD ASW-R12 Cheie combinată cu clichet 1/2 inch

În stoc
Articol: AB7RMN Model: ASW-R12Crucea Ref: 23Z416
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
€40.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome
Cap flexibilNu
Mărimea capului1 / 2 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing90 grade
Numărul de dinți cu angrenaj12
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală6.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieCapăt deschis cu clichet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap flexibilNumărul de dinți cu angrenajMărimeaPreț
JONARD ASW-R716 Cheie combinată cu clichet 7/16 inch | AA7MPX 16D674 ASW-R716Poloneză completă0 grade67 / 16 "€35.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD ASW-R12 Cheie combinată cu clichet 1/2 inch
€40.23 /unitate