Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD DIAGB6 Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 7/8 inch Lungime | AC3GBY 2TDJ9

JONARD DIAGB6 Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 7/8 inch Lungime

În stoc
Element: AC3GBY Model: DIAGB6Crucea Ref: 2TDJ9
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
€42.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale ESD
TăiatSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului7 / 8 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6 1 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
JONARD DIABVNOTCH Cutter diagonal 3/4 inch lungime 5/8 inch latime | AC3FCA 2RZT8 DIABVNOTCH3 / 4 "5 / 8 "Oțel lustruit forjat la cald cu un înalt nivel de carbon1 / 2 "5"€43.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD DIAGB6 Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 7/8 inch Lungime
€42.28 /unitate