Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD DIABVNOTCH Cutter diagonal 3/4 inch lungime 5/8 inch latime | AC3FCA 2RZT8

JONARD DIABVNOTCH Cutter diagonal 3/4 inch lungime 5/8 inch latime

În stoc
Element: AC3FCA Model: DIABVNOTCHCrucea Ref: 2RZT8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale ESD
TăiatSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii5 / 8 "
MaterialOțel lustruit forjat la cald cu un înalt nivel de carbon
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
JONARD DIAGB6 Cutter diagonal 6-1/16 inch Lungime 7/8 inch Lungime | AC3GBY 2TDJ9 DIAGB67 / 8 "3 / 4 "Oțel cu conținut ridicat de carbon7 / 8 "6 1 / 16 "€42.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD DIABVNOTCH Cutter diagonal 3/4 inch lungime 5/8 inch latime
€43.51 /unitate