Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD ES-1964 Foarfecă pentru electricieni 5 1/4 inch Lungime totală | AC3GCD 2TDK6

JONARD ES-1964 Foarfecă pentru electricieni 5 1/4 inch Lungime totală

În stoc
Element: AC3GCD Model: ES-1964Crucea Ref: 2TDK6
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
€26.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectricieni Foarfece
ReglabilNu
Marginea lameiZimțat / drept
Materialul lameiOțel cu conținut ridicat de carbon
Tăierea muchieiFin și zimțat
Manipulați culoareaSilver
Design mânerRing și Ring
Manipulați materialulOţel
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerMetal simplu
Mâna stângă / dreaptaAmbidextru
Lungimea tăierii1.75 "
Lungime totală5.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăElectrice și comunicații
Forma vârfuluiAscuţit
TipDrept sau Stângaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipMaterialul lameiManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulTip mânerMâna stângă / dreaptaLungime totalăPreț
JONARD ES-1964ERG Foarfecă electrician Ergo 6 1/4 In | AD6VFW 4AVK1 ES-1964ERGDreptaciOtel carbonPortocaliuInel ergonomic și arc măritPlasticManer ergonomic pentru perneMana dreapta6.25 "€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD ES-1964 Foarfecă pentru electricieni 5 1/4 inch Lungime totală
€26.83 /unitate