Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD ES-1964ERG Foarfecă electrician Ergo 6 1/4 In | AD6VFW 4AVK1

JONARD ES-1964ERG Electrician Scissor Ergo 6 1/4 In

În stoc
Element: AD6VFW Model: ES-1964ERGRef încrucișat: 4AVK1
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectricieni Foarfece
ReglabilNu
Marginea lameiZimțat / drept
Materialul lameiOtel carbon
Tăierea muchieizimțată
Manipulați culoareaPortocaliu
Design mânerInel ergonomic și arc mărit
Manipulați materialulPlastic
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerManer ergonomic pentru perne
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii1.75 "
Lungime totală6.25 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăElectrice și comunicații
Forma vârfuluiAscuţit
TipDreptaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8213009000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipMaterialul lameiManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulTip mânerMâna stângă / dreaptaLungime totalăPreț
JONARD ES-1964 Foarfecă pentru electricieni 5 1/4 inch Lungime totală | AC3GCD 2TDK6 ES-1964Drept sau StângaciOțel cu conținut ridicat de carbonSilverRing și RingOţelMetal simpluAmbidextru5.25 "€26.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD ES-1964ERG Electrician Scissor Ergo 6 1/4 In
€31.92 /unitate