Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD TWAF-71620 Cheie dinamometrică 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7

JONARD TWAF-71620 Cheie dinamometrică 7/16 Dr 0-20 in.-lb.

În stoc
Element: AD6VFT Model: TWAF-71620Crucea Ref: 4AVJ7

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€66.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității7 / 16 "
MânerManer ergonomic pentru perne
Tip capDeschis, complet
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Tipul de măsurareInch-Pound
Lungime totală6.5 "
Incrementări ale scalei primarePresetare
Gama primară a scalei0 la 20 in.-lb.
Unghi cu clichet15 grade
RotațieCW / CCW
reglajResetare automată
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama primară a scaleiAcurateteDimensiunea unitățiiRotațieIndicatori vizuali / sonoriMânerTip capMaterialPreț
JONARD TWSW-40 Cheie dinamometrică micrometrică 3/8 dr 40 in.-lb | AB7RKX 23Z373 TWSW-4040 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă3 / 8 "90 gradeClicPlasticPivotantOțel și plastic, cuplează corect conectorii de protecție a cablului și alte conexiuni la masă€127.10
JONARD TWAS-71620 Cheie dinamometrică 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 la 20 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă7 / 16 "CW / CCWClic audibilManer ergonomic pentru perneDeschis, vitezăOțel cu conținut ridicat de carbon€65.98
JONARD TWAF-71630 Cheie dinamometrică 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 la 30 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă7 / 16 "CW / CCWClic audibilManer ergonomic pentru perneDeschis, completOțel cu conținut ridicat de carbon€66.51
JONARD TWAS-71630 Cheie dinamometrică 7/16 dr 30 in.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 in.-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă7 / 16 "CW / CCWClic audibilManer ergonomic pentru perneDeschis, vitezăOțel cu conținut ridicat de carbon€66.17
JONARD TWAF-71640 Cheie dinamometrică deschisă complet 7/16 inch 40 inch lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 in.-lb.+/- 4%7 / 16 "CW / CCWClic audibilManer ergonomic pentru perneDeschis, completOţel€69.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD TWAF-71620 Cheie dinamometrică 7/16 Dr 0-20 in.-lb.
€66.83 /unitate