Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 26802 găleată de schimb cu mâner, 4 galoane, oțel | AA6QWG JSM26802SI

JUSTRITE 26802 găleată de schimb cu mâner, 4 galoane, oțel

În stoc
Articol: AA6QWG Model: 26802Ref. cruce: JSM26802SI

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€78.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolgăleată de cenușă
Capacitate4 gal.
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Stil de montareDe sine stătător
Tip montareFree Stand
Numărul de deschideri1
Dimensiunea deschiderii11.75 "
Cantitatea de paleți20
ModelaRundă
PutereMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încetarea focului fumătorului? găleată de înlocuire (modelul 26802) este grozavă de avut la îndemână în cazul puțin probabil în care se întâmplă ceva cu găleata actuală, cum ar fi deteriorarea vremii sau furtul. Această găleată din oțel galvanizat se potrivește cu dimensiunea obișnuită de 4 gal (15 l) a ambelor găleți pentru afumător original. Încetarea focului și încetarea focului pentru fumătorii de elită și poate fi înlocuit cu ușurință fără a folosi unelte. Utilizați mânerul convenabil al găleții pentru a evita murdărirea mâinilor în timpul întreținerii. Căptușeli opționale pentru găleți de unică folosință din aluminiu/poli (model 26827) sunt disponibile pentru a fi utilizate împreună cu găleata, facilitând întreținerea scrumierei. Aceste căptușeli pot fi legate prin răsucire și aruncate odată ce sunt pline.

Caracteristici:

  • găleată galvanizată
  • Se potrivește cu Original Smoker's Ceaseful? și Încetarea focului pentru fumătorii de elită?
  • Contine pana la 4 galoane

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
JUSTRITE 26803 găleată de schimb, 1 galon, oțel, mâner cu cauțiune, argintiu | AH8LGJ 38VY30 268031 gal.€47.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26802 găleată de schimb cu mâner, 4 galoane, oțel
€78.49 /unitate