Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28926 Clip de îmbinare, conectare, centru de acumulare, pachet de 2 | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 Clip de îmbinare, conectare, centru de acumulare, pachet de 2

În stoc
Articol: AA4ZWQ Model: 28926Ref. cruce: JEN28926SI
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
€39.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlăturarea la Clip
CuloriSilver
Înălțimea exterioară4"
Lățimea exterioară2"
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cleme de îmbinare din oțel inoxidabil Justrite pentru conectarea EcoPolyBlend? Centrele de acumulare (o pereche, model 28926) vă permit să măriți capacitatea rezervorului pentru centrele de acumulare prin unirea împreună a unităților cu 4 tamburi și mai mici. Utilizați în aplicații care necesită un bazin continuu. Aceste cleme rezistente din oțel inoxidabil măsoară 4 in x 2 in (102 mm x 51 mm) și pot fi utilizate în tandem cu kiturile de drenaj Justrite Sump-to-Sump pentru a se asigura că paleții și centrele de acumulare sunt conectate în siguranță și în siguranță. Cu o greutate netă de numai 0.4 lb (0.2 kg), clemele noastre de îmbinare vă permit să uniți cu ușurință centrele la fața locului, creând o rețea scalabilă și modulară de paleți de control al scurgerilor și centre de acumulare pe care le puteți crește sau reduce în funcție de deversarea dvs. nevoi de izolare. Pentru ce ai nevoie? Când vine vorba de izolarea deversărilor la locul de muncă, este esențial să aveți echipamentul potrivit pentru a vă asigura că scurgerile și scurgerile nu ajung în mediu. Implementarea paleților de control al scurgerilor și a centrelor de acumulare este importantă, dar dacă nu aveți suficientă capacitate a rezervorului, poate duce la neconținerea adecvată a scurgerilor și scurgerilor accidentale. În plus, dacă utilizați centre de acumulare cu 4 tamburi și mai mici la locul de muncă, trebuie să le uniți împreună pentru o capacitate minimă a rezervorului de 71 gal (270 L) pentru a respecta deplina conformitate EPA și alte reglementări. Folosirea clemelor de îmbinare din oțel inoxidabil model 28926 ajută la rezolvarea ambelor probleme, permițându-vă să creați o rețea modulară de paleți de reținere a scurgerilor și centre de acumulare, asigurând în același timp conformitatea deplină cu reglementările atunci când capacitatea colectorului conectat atinge 71 gal (270 L). Pe lângă respectarea conformității, este important să păstrați paleții și centrele tăiate din motive de siguranță. Există multe lucruri care se pot întâmpla la locul de muncă, chiar și ceva atât de simplu precum lovirea centrelor de acumulare decuplate ar putea duce la o scurgere inutilă sau periculoasă.

Caracteristici:

  • Unește paleți de reținere a scurgerilor cu 4 tamburi (și mai mici) sau centre de acumulare pentru a atinge capacitatea necesară a rezervorului
  • Îndeplinește cerințele EPA când capacitatea rezervorului atinge 71 gal (270 L)
  • Poate fi folosit în tandem cu Justrite Sump-to-Sump? Truse de scurgere pentru EcoPolyBlend? Centre de acumulare
  • Fabricat din inox extra durabil, ecologic
  • Designul simplu, ușor de utilizat asigură o utilizare adecvată și rezultate adecvate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28926 Clip de îmbinare, conectare, centru de acumulare, pachet de 2
€39.54 /unitate