Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGQ

JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: CD8DGQ Model: 35318

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€106.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 2 "
Adâncimea exterioară4"
Înălțimea exterioară7.5 "
Lățimea exterioară5"
MaterialPVC
Dimensiunea găurii de montare0.25 "
Tip de montareBancă, perete
Numărul de cilindri1
Numărul de găuri de montare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dimensiune pentru a se potrivi buteliilor de gaz de calibrare de 2 inchi (51 mm) sau sticlelor de curs în stil LB care se găsesc în mod obișnuit în laboratoare, acest suport din PVC sudat chimic, cu pereți formați, este durabil și rezistent la substanțe chimice. Proiectat pentru montare pe bancă sau pe perete cu găuri de montare pre-găurite. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Se potrivește Lecture Bottle (LB)
  • Capacitatea unui cilindru
  • Montare pe perete sau pe bancă

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montarePreț
JUSTRITE 35316 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, dimensiune 2 inchi | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bancă€76.99
JUSTRITE 35320 Suport pentru butelie de gaz, 3 cilindri, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune 2 inch | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Purtător€220.76
JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune 3 inchi | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bancă€103.39
JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Oţel3.25 "0.312 "Bancă€158.97
JUSTRITE 35328 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 5.75-7.75 inchi | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Oţel5.75 "0.312 "Bancă€195.96
JUSTRITE 35330 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 7.75-8.75 inchi | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Oţel7.75 "0.312 "Bancă€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune de 2 inchi
€106.63 /unitate