Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune 2 inch | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: CD8DGT Model: 35322

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€220.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului6
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(6) 2 "
Adâncimea exterioară6"
Înălțimea exterioară19 "
Lățimea exterioară9"
MaterialPVC
Tip de montarePurtător
Tip montarePurtător
Numărul de cilindri6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dimensiune pentru a se potrivi buteliilor de gaz de calibrare de 2 inci (51 mm) sau sticlelor de curs în stil LB întâlnite în mod obișnuit în laboratoare, acest suport din PVC sudat chimic, cu pereți formați și mâner cu buclă, este durabil și rezistent la substanțe chimice. Proiectat cu găuri de montare pre-găurite pentru instalații permanente. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Capacitate în șase cilindri
  • Pregăurit cu găuri de montare
  • Rezistent chimic

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montarePreț
JUSTRITE 35316 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, dimensiune 2 inchi | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bancă€76.99
JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€106.63
JUSTRITE 35320 Suport pentru butelie de gaz, 3 cilindri, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune 3 inchi | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bancă€103.39
JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Oţel3.25 "0.312 "Bancă€158.97
JUSTRITE 35328 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 5.75-7.75 inchi | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Oţel5.75 "0.312 "Bancă€195.96
JUSTRITE 35330 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 7.75-8.75 inchi | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Oţel7.75 "0.312 "Bancă€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune de 2 inchi
€220.76 /unitate