Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune 3 inchi | CD8DGU

JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: CD8DGU Model: 35324
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
€103.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 3 "
Adâncimea exterioară7.75 "
Înălțimea exterioară6"
Lățimea exterioară7.75 "
MaterialPVC
Dimensiunea găurii de montare0.25 "
Tip de montareBancă
Tip montareBancă
Numărul de cilindri1
Numărul de găuri de montare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dimensiune pentru a se potrivi cu o butelie de gaz de 3 inchi (76 mm) întâlnită în mod obișnuit în laboratoare, acest suport din PVC sudat chimic, cu pereți formați, este durabil și rezistent la substanțe chimice. Proiectat pentru a fi de sine stătător sau montat pe bancă, cu găuri de montare pre-găurite. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Capacitate de un cilindru
  • Poate fi de sine stătător sau montat pe bancPre-găurit cu găuri de montare Rezistent la substanțe chimice
  • Pregăurit cu găuri de montare
  • Rezistent chimic

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montarePreț
JUSTRITE 35316 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, dimensiune 2 inchi | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bancă€76.99
JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€106.63
JUSTRITE 35320 Suport pentru butelie de gaz, 3 cilindri, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune 2 inch | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Purtător€220.76
JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Oţel3.25 "0.312 "Bancă€158.97
JUSTRITE 35328 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 5.75-7.75 inchi | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Oţel5.75 "0.312 "Bancă€195.96
JUSTRITE 35330 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 7.75-8.75 inchi | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Oţel7.75 "0.312 "Bancă€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune de 3 inchi
€103.39 /unitate