Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi | CD8DGV

JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi

În stoc
Articol: CD8DGV Model: 35326

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€158.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 4.25 "
Adâncimea exterioară9.5 "
Înălțimea exterioară7"
Lățimea exterioară9.5 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.3.25 "
Dimensiunea găurii de montare0.312 "
Tip de montareBancă
Tip montareBancă
Numărul de cilindri1
Numărul de găuri de montare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

Folosit în mod obișnuit pentru oxigenul medical sau gazele de calibrare în laboratoare, acest suport inel folosește șuruburi de fixare din nailon de 0.375 inchi (10 mm) pentru a ține cilindrii de la 3.25 la 4.25 inci (83 la 108 mm). Construite din oțel cu acoperire cu pulbere rezistentă la coroziune, suporturile includ găuri de montare pentru instalații permanente. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Capacitatea unui cilindru
  • Acoperire rezistentă la coroziune
  • Găuri de montare pre-găurite

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montarePreț
JUSTRITE 35316 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, dimensiune 2 inchi | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bancă€76.99
JUSTRITE 35318 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€106.63
JUSTRITE 35320 Suport pentru butelie de gaz, 3 cilindri, perete de banc, dimensiune 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€171.14
JUSTRITE 35322 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, Geanta, dimensiune 2 inch | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Purtător€220.76
JUSTRITE 35324 Suport pentru butelie de gaz, 6 cilindri, montare pe banc, dimensiune 3 inchi | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bancă€103.39
JUSTRITE 35328 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 5.75-7.75 inchi | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Oţel5.75 "0.312 "Bancă€195.96
JUSTRITE 35330 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 7.75-8.75 inchi | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Oţel7.75 "0.312 "Bancă€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35326 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, montare pe banc, cilindru cu diametrul de 3.25-4.25 inchi
€158.97 /unitate