JUSTRITE 893030 Dulap de siguranță pentru vopsea, 3 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 40 galoane, galben | CD8CUE

JUSTRITE 893030 Dulap de siguranță pentru vopsea, 3 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 40 galoane, galben

În stoc
Articol: CD8CUE Model: 893030

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,943.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală
Rafturi reglabileDa
Capacitate40 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară44 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară39.6 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Separați și identificați cu ușurință combustibilii din clasa III folosind aceste dulapuri de siguranță roșii. Rafturile reglabile găzduiesc multe cutii mai mici de vopsea, aerosoli și cerneluri care se găsesc în imprimare, vopsire, mobilier și operațiunile autovehiculelor. Sure-Grip? Dulapurile de depozitare a combustibililor EX au aceleași caracteristici de calitate ca și dulapurile inflamabile Justrite, așa cum este prezentat mai jos. Conceput pentru a îndeplini standardele OSHA și NFPA, Sure-Grip? Dulapurile EX sunt construite din oțel sudat cu perete dublu, robust, de calibrul 18 (1 mm), grosime, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch (38 mm) pentru rezistență la foc. Ușile de înaltă performanță, cu autoblocare, se închid ușor și sigur pentru o protecție maximă în condiții de incendiu. Mecanismul de închidere de siguranță asigură că sistemul de blocare cu glonț din oțel inoxidabil funcționează de fiecare dată. Pentru securitate sporită, U-Loc? mânerul vine cu un set de încuietori cilindric și chei sau acceptă un lacăt opțional. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. SpillSlope brevetat? Rafturile din oțel galvanizat direcționează scurgerile spre spatele și partea inferioară a unui bazin etanș. Se ajustează pe centre de 3 inchi (76 mm) pentru depozitare versatilă. Dulapurile dispun, de asemenea, de un rezervor inferior etanș de 2 in. (51 mm), orificii de aerisire duble cu opritoare de flăcări, patru picioare reglabile cu autonivelare, conector de împământare și etichetă de avertizare trilingvă. Finisajul durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Toate stilurile de uși îndeplinesc OSHA și NFPA 30; stilurile de uși cu închidere automată îndeplinesc, de asemenea, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Toate dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Separați și identificați combustibilii din clasa III
  • Depozitare în siguranță pentru vopsele și cerneluri
  • Perete dublu gros de calibrul 18, sudat
  • Îndeplinește standardele OSHA și NFPA; Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiCapacitateCuloriNumărul de rafturiTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiTip de ușăfinalizareaPreț
JUSTRITE 891511 Dulap de siguranță pentru vopsea, 2 rafturi, 1 ușă, închidere manuală, 20 galoane, roșu | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Roșu2Standard2.6 gal.ManualPudră acoperită€2,026.48
JUSTRITE 891531 Dulap de siguranță pentru vopsea, 2 rafturi, 1 ușă, autoînchidere, 20 galoane, roșu | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Roșu2Standard2.6 gal.Închiderea de sinePudră acoperită€2,343.30
JUSTRITE 894510 Dulap de siguranță pentru vopsea, Închidere manuală, Capacitate 227 L, Dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, Galben | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Galben5Standard19LManualPudră acoperită€3,817.31
JUSTRITE 894530 Dulap de siguranță pentru vopsea, 5 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, galben | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Galben5Standard5.15 gal.Închiderea de sinePudră acoperită€3,424.51
JUSTRITE 890500 Dulap de siguranță pentru vopsea, 1 uşă, închidere manuală, 2 sertare, închidere manuală, 4 galoane, galben | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Galben1bench Top-ManualPudră acoperită€3,192.46
JUSTRITE 894511 Dulap pentru vopsele și cerneală, 5 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 60 galoane, roșu | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Roșu5Standard-ManualEpoxid, acoperit cu pulbere de poliester€3,817.31
JUSTRITE 894531 Dulap pentru vopsele și cerneală, 5 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, roșu | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Roșu5Standard-Închiderea de sineEpoxid, acoperit cu pulbere de poliester€3,424.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 893030 Dulap de siguranță pentru vopsea, 3 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 40 galoane, galben
€2,943.10 /unitate