Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUZĂ JUSTRITE Dușuri de siguranță, duză de schimb | CD8DQX

JUSTRITE DUZA Dusuri de siguranta, duza de schimb

În stoc
Articol: CD8DQX Model: DUZA

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de duș
CuloriRoșu
Adâncimea exterioară2"
Înălțimea exterioară3"
Lățimea exterioară2"
CalitateGrad 6
MaterialNailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16

Detalii produs:

Proiectată pentru debite mari care îndeplinesc sau depășesc standardele ANSI, duza oferă o distribuție optimă a pulverizării pentru protecția utilizatorului. Spre deosebire de modelele de trandafiri de duș, această duză compactă reduce potențialul de cuibărire a insectelor și elimină costurile mari de înlocuire asociate capetelor de pulverizare din plastic crăpate sau stricate.

Caracteristici:

  • Duză NPT detașabilă, cu auto-drenare de 1 inch
  • Fabricat dintr-un material durabil de nailon
  • Pentru adaptare la orice sistem de duș de siguranță instalat cu filet de țeavă de 1 inch
  • Îndeplinește standardele ANSI pentru modelul de pulverizare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE DUZA Dusuri de siguranta, duza de schimb
€107.62 /unitate