KE SAFETY KE-125 K8 Suport în L pentru steag cu montare permanentă Albastru | AC8AHF 39F116

K E SAFETY KE-125 K8 Suport în L pentru steag cu montare permanentă Albastru

În stoc
Element: AC8AHF Model: KE-125 K8Crucea Ref: 39F116

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€443.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSteag permanent de montare
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.20A AC
Adâncime12
Blițuri pe minut60
Înălţime51.5
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăBaza de metal vopsit
Durata de viață a lămpii30,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareBolt
Temperatura de operare.-20 până la 70 grade C
Sursa de putere(2) Baterii D (Nu sunt incluse)
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)130.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8541406010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: KE-125-K8 oferă 24/7 protecție feroviară cu steag albastru în timp ce elimină elementul uman. Acoperit cu pulbere pentru a crește durabilitatea. Acest steag are un suport în L pentru a permite luminilor cu bază magnetică, cum ar fi M8, să fie aprinse și stinse după cum este necesar.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY KE-125 K8 Suport în L pentru steag cu montare permanentă Albastru
€443.65 /unitate