Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M490 LED B Avertisment Strobe Blue 1/2 inch Pipe Mount | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B Avertisment Strobe Blue 1/2 inch Pipe Mount

În stoc
Element: AC8AGQ Model: M490 LED BCrucea Ref: 39F094
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
€169.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment Strobe
amperi0.4
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.18 la 0.24A AC
Adâncime4
Diametru2.25 "
Blițuri pe minut63, 63, 80, 120
Înălţime5.6
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii26,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareŞurub
Temperatura de operare.-30 până la 50 grade C
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIP67
Rotația axei verticaleFixed
Voltaj120 VAC
Watts5
Lăţime3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LED-uri stroboscopice pentru vehicule au o placă de circuit sigilată, polaritate inversă și este protejată împotriva vârfurilor de tensiune și are un suport pentru țeavă de 1/2" integrat în bază. Modelele multiple de bliț pot fi selectate cu ușurință prin schimbarea jumper-ului de pe placa de control al puterii.

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
KE SAFETY M490 LED A Avertisment Strobe Amber 1/2 inch Pipe Mount | AC8AGP 39F093 LED M490 AChihlimbarChihlimbar€145.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M490 LED B Avertisment Strobe Blue 1/2 inch Pipe Mount
€169.93 /unitate