Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 6RX068418 Pipe Insulation, 3 1/2 Inch Pipe Size, 4 1/8 Inch Tube Size, 3/4 Inch Widthall Thick | CR6MNK 1WZF1

K-FLEX USA 6RX068418 Pipe Insulation, 3 1/2 Inch Pipe Size, 4 1/8 Inch Tube Size, 3/4 Inch Widthall Thick

În stoc
Articol: CR6MNK Model: 6RX068418Ref. transversală: 1WZF1

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalMaterialTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
K-FLEX USA 6RX038058 Izolație pentru țevi 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Negru5 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€4.37
RFQ
K-FLEX USA 6RX038078 Izolație pentru țevi 7/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Negru7 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€5.16
RFQ
K-FLEX USA 6RX038118 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Negru1.125 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€5.68
RFQ
K-FLEX USA 6RX038138 Izolație pentru țevi 1-3/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Negru1.375 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€7.61
RFQ
K-FLEX USA 3RX038158 Izolație pentru țevi 1-5/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Negru1.625 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€8.18
RFQ
K-FLEX USA 6RX048058 Izolație pentru țevi 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Negru5 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "€6.75
RFQ
K-FLEX USA 6RX048078 Izolație pentru țevi 7/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Negru7 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "€7.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 6RX068418 Pipe Insulation, 3 1/2 Inch Pipe Size, 4 1/8 Inch Tube Size, 3/4 Inch Widthall Thick
€56.11 /unitate