Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Crom satinat | AC3VBM 2WJG8

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Crom satinat

În stoc
Element: AC3VBM Model: QDB180626S4DBSSCKDQSCrucea Ref: 2WJG8
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
€170.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2.75 "
CilindruSingur
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-5 / 8 "la 2"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCilindruPentru grosimea ușiiCalitatePreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Crom satinat | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSSingur1-3/8" to 1-3/4"2€105.49
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Crom satinat | AC3VBR 2WJH3 QDB182626S4DBSSCKDdublu1-5 / 8 "la 2"1€189.34
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Crom satinat | AC3VBT 2WJH4 QDB282626S4DBSSCKDdublu1-3/8" to 1-3/4"2€141.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Crom satinat
€170.85 /unitate